Texas Instruments
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 10VSSOP
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:3.08V●出力:オープンドレインまたはオープンコレクタ●リセット:アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP
アズワン品番
67-0406-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64042748
LM3704YCMM-308/NOPB
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください