ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm
仕様
●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423
アズワン品番
65-8072-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64043247
VXA-35-101E
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください