曜日別特売

熱伝導パッド 厚さ0.5mm 48.7x47.5mm 1箱 25個入

熱伝導パッド 厚さ0.5mm 48.7x47.5mm 1箱 25個入 - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite HS シリーズのアルミハウジング抵抗器は、さまざまなはんだ、ケーブル、ねじ式、高速終端向けに設計されています。用途に合わせた特別な終端設計が必要な場合。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値 カスタム設計も歓迎します

仕様●寸法:48.7x47.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:48.7mm●幅:47.5mm●直径:4.4mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5398アズワン品番65-8075-75内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044744HS75-TP2
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする