曜日別特売

AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 - エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器 - エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器 - エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器 - エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器 - エスコ

つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!
12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!
接続したままでも過充電することなく満充電を維持。
出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)
開放型/密閉型

仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044796EA815YA-71
オープン
87,100
95,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする