曜日別特売

プロセスバルブ アングルシート

プロセスバルブ アングルシート - NORGREN

IMI Norgren 圧力作動アングルシートバルブは、交換式 NC、NO 又は複動機能を備えた汚染流量液体に最適です。光ポジションインジケータ 高流量 国際認定を取得 ダンプされたクロージング Tomax 90 % の真空での使用に適しています 逆の流れ方向

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:常時閉●リターンタイプ:スプリング●最大使用圧力:16バール●コード番号:220-3436アズワン品番65-7975-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640454358452200.0000.00000
86,600
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする