曜日別特売

D-SUB コネクタ ハイブリッド UTN 35シリーズ 110A 1袋 50個入

D-SUB コネクタ ハイブリッド UTN 35シリーズ 110A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact UTN シリーズは、N 遮断 Terminal Block を備えており、この Terminal Block は、公称断面積 35 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でUT 標準 Terminal Block と同じ形状 動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です

仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:UTN 35●結線方法:ハイブリッド●ケーブルCSA:35mm2●ヒューズ:なし●定格電流:110A●モデル番号:UTN 35●コード番号:217-6445アズワン品番65-7506-40内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640466953245066
89,600
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする