パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入

パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 - BUSSMANN
仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0576アズワン品番65-8055-69内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64047088BK1-HPS-611E
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする