WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●コード番号:184-2101
アズワン品番
65-7914-68
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64048278
971080155
¥
1,970
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください