キー XCSMP安全スイッチ 用

キー XCSMP安全スイッチ 用 - TELEMECANIQUE SENSORS

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088
XCSMP安全インターロックスイッチ
XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。
プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70℃、保管時は-40 →+70℃ (XCSMPの場合は-25 →+80℃)

仕様●種類:キー●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7047アズワン品番65-7842-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64048330XCSZ83
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする