Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 12VDC 1セット 20個入
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5471
アズワン品番
65-8065-22
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64048594
ASFM0125S
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください