モジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入

モジュール DINレール 1 PLC-BSC- 24UC/21HC 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3

仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879アズワン品番65-8072-21内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640486462967785
49,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする