防塵マスク EA800MPシリーズ

防塵マスク EA800MPシリーズ - エスコ防塵マスク EA800MPシリーズ - エスコ防塵マスク EA800MPシリーズ - エスコ

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプアズワン品番65-9283-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64048908EA800MP-32
オープン
3,480
3,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする