エスコ
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様
●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番
65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64049039
EA426CW-133A
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください