TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 500個入
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8340
アズワン品番
65-7794-04
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64049276
SAJ101XPP0N74SDTPTQ
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください