曜日別特売

逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ

逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ - エム・テクニック

エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。
スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。
シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。
スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。
フルボア型とレデュースボア型があります。
優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。
省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。
構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。
取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。
接続はサニタリー規格に適合しています。
材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。
部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。

仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64049495MCV-F10
84,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする