曜日別特売

コネクタ Compact NSX

コネクタ Compact NSX - シュナイダーエレクトリック

Compact NSXm 400 / 630 4P プラグインキットの Schneider Electric 電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV432540 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1243アズワン品番65-8081-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64049574LV432519
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする