BULGIN
ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入
Bulgin 冷蔵庫スイッチにはローラープランジャアクチュエータがあります。点灯していません。基板実装 定格電圧: 250 V
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8132
アズワン品番
65-7808-15
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64050719
C3006CRAAA
¥
628,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください