MURATA(村田製作所)
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
仕様
●パッケージ:1608(0603inch)●定格静電容量:10uF●許容差:10%●定格電圧(DC):16V●シリーズ名:GRM●温度特性:X5R●長さ:1.6mm●幅:0.8mm●最高動作温度:85℃●最低動作温度:-55℃●高さ:0.8mm
アズワン品番
67-0367-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051078
GRM188R61C106KAALD
¥
53
¥
48
¥
53
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください