曜日別特売

リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通

高密度実装 スリムタイプで、幅 7 mm、取り付けスペースは 142 mm2 です 高絶縁距離: Coil と contact の間は 6 mm 以上 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです プラスチック密閉型リレー、RTIII

仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:405 O●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●シリーズ:FTR-F3●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:195-8115アズワン品番65-8083-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64051105FTR-F3AA009E-HA
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする