アズワン
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Cシリーズ
仕様
●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約54●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
アズワン品番
4-5057-03
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051489
AWT-1575C
¥
225,000
¥
224,000
¥
246,400
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません