エスコ
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
連結して多極化することができます(横型連結式)
連結時の取付孔ピッチは9mmです。
ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様
●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品
アズワン品番
65-9314-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051665
EA940DL-73
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください