曜日別特売

CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c

CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c - ABB
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9480アズワン品番65-8067-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640521981SVR405541R7120 CR-S230VADC1CRGS
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする