曜日別特売

プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ - フジメディカル

プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。
プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。
※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
タイベック(R)を使用して製造されています。

仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱アズワン品番65-8735-05内容量1巻
注意
※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64052207TVFR-FJ43010S
58,000
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする