TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8396
アズワン品番
65-7794-78
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64052435
SAJ405XHL0N30SDTSLQ
¥
84,900
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください