基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 609個入
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
- 仕様
- ●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、150 V ac●シリーズ:4039●幅:12.8mm●コード番号:191-5655
- アズワン品番
- 65-7638-14
- 内容量
- 1箱(609個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








