WFシリーズ固定用アダプタ

WFシリーズ固定用アダプタ - ワゴジャパンWFシリーズ固定用アダプタ - ワゴジャパンWFシリーズ固定用アダプタ - ワゴジャパン

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

用途
2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)
幅(mm)
22/0.866インチ
質量(kg)
11.2
色
オレンジ
取付
DIN35レール
高さ(mm)
65.6/2.583インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:32/1.26インチ
寸法(長さ)
26/1.024インチ(DINレール上端から)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.336(火災)
燃焼性
V0
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82776928222-500
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする