曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 - SIEMENS

Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784アズワン品番65-8092-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640534153VA9113-0KP10
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする