曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail - フエニックス・コンタクト

PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A

仕様●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837アズワン品番65-8078-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640537472980681
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする