EIZO
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tシリーズ
24時間使用を前提とした3年間保証。
DisplayPort、HDMIに対応。
スピーカー性能を向上。
仕様
●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
600:1(標準)
解像度
1024×768
入力端子
DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
色(本体)
セイレーングレー
アズワン品番
65-9205-74
アスペクト比
4:3
モニターサイズ
15型
パネル駆動方式
TN
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64053835
FDX1502T-FGY
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください