手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ

手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ - エスコ

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。
角度調節の可能なジョイント金具です。

仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°までアズワン品番65-9326-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054964EA951EL-255
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする