弘進ゴム
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。
樹脂製先芯入りの安全タイプです。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
食品工場用。
仕様
●寸法(cm):28.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9127
アズワン品番
67-2343-13
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64055025
E0633EA280
¥
8,543
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください