配線ダクトアクセサリ PVC 1袋 2個入

配線ダクトアクセサリ PVC 1袋 2個入 - MK Electric

Pinnacle ベンチトランキング 1-2 ギャングソケット取り付け
ソケット取り付けボックスシングルギャングは、水平 / 垂直取り付けに適しています コンセントやテレビコンセントなどの適合する電気配線アクセサリについては ; ;、MK Logic Plus シリーズ(代表品番 222-7881 及び 222-8187 )を参照してください Pinnacle Pillar システムについては品番を参照してください ; 通常は 379-4203 です

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:バックボックス●材質:PVC●高さ:35mm●シリーズ:Pinnacle Bench●コード番号:439-2331アズワン品番65-7472-79内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055470VTS7035 WHI
3,430
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする