SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6735
アズワン品番
65-7798-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64056520
3SU1052-2BF10-0AA0
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください