曜日別特売

汎用キャスター

汎用キャスター - ナンシン

充実の品揃え。
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。

仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64056574STC-75GNU(グレー)
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする