曜日別特売

Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター - Thermo Scientific NalgeneSuper Versi-Dry(TM) 表面プロテクター - Thermo Scientific Nalgene

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青アズワン品番65-5643-95内容量1箱(350枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6405675774018-00
50,140
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする