曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160404UMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160404UMシリーズ - サンドビック

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。

仕様●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:UM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:857-8829アズワン品番65-8264-85内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64056854VBMT160404UM
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする