T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) - サンドビック

T-Max Q-カットチップ。突切り・溝入れ加工用、1コーナ仕様、低送り加工用、超硬チップ。

材質/仕上コーティング超硬勝手なし内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コーナーR(mm)
チップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64045155N151.2A110254G2.790.3225
21,800
取扱い終了
返品不可
64001317N151.2A125254G3.170.190525
21,800
取扱い終了
返品不可
64225780N151.2A178404G4.520.190540
24,900
取扱い終了
返品不可
64057299N151.2A250604G6.350.5760
27,700
取扱い終了
返品不可
64104375N151.3A125304G3.170.177830
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする