曜日別特売

木工用ショートビット JMSシリーズ

木工用ショートビット JMSシリーズ - マーベル

抜群の耐摩耗性

仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057484JMS-24
3,410
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする