Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389アズワン品番65-8056-25内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640575002909650
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする