曜日別特売

フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ

フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ - エスコフェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ - エスコ

床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。

仕様●適応サイズ(mm):Φ32~35●入数:4個●材質:ゴム+硬質フェルト●色:黒●高さ:32mmアズワン品番65-9334-66内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057834EA979DE-6
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする