大同興業
クランプ
一般用クランプ
にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。
スピンドルとキャップの交換部品があります。
仕様
●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5
アズワン品番
65-9558-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64058586
GZ20-2K
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください