ケーブルマーカー なし 1袋 50個入

ケーブルマーカー なし 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック
Helafixマーキングシステム
強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃

仕様●印刷可能:なし●コード番号:364-6643アズワン品番65-7463-24内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059320525-13353 HC12-35-PEUV-CL
8,210
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする