D-subコネクタ 2極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 2極 メス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水

仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5846アズワン品番65-7614-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64059977F2W2SC-K121 / 1727040042
490
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする