曜日別特売

シャワーラク4輪自在VSAL SWRシリーズ

シャワーラク4輪自在VSAL SWRシリーズ - ウチエ

狭いスペースでも安心!自在輪で方向転換も楽々、コンパクトシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
キャスターが自在輪なので、その場での本体360°の回転や真横移動ができます。小回りがきくので介助者様の思い通りに移動ができ、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。
フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行72cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます(短奥行仕様)。
脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。
フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約12.5kg●シート形状:O型●サイズ:幅470×奥行855(720)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)600mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)アズワン品番7-8505-14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64060695SWR150SAL
104,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする