エスコ
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):20.0mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9294-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64061106
EA824FR-20.0
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください