NORGREN
ElectMech Press'Sw'-Pneu0.4..1.2bar
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995
アズワン品番
65-7908-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64062244
0881400000000000
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください