曜日別特売

RJ45ソケット メス スルーホール Cat3 1袋 5個入

RJ45ソケット メス スルーホール Cat3 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。
TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ
Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
基板の省スペースに対応するスタックポート
トップ / サイドエントリ取り付け
EMI / RFI保護用のシールド
基板及びパネルアースのオプション
ラインステータス表示用の内蔵LED
UL94V-0難燃性ハウジング。
用途
このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0820アズワン品番65-7535-34内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640624885555162-1
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする