コンサス
サニタリー直管SUS304 1.5S
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9154-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64063556
-
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください