曜日別特売

Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ

Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ - 3R(スリーアール)Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ - 3R(スリーアール)Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ - 3R(スリーアール)Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ - 3R(スリーアール)

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。
柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。

仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02WTアズワン品番67-2515-74内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640640803R-CAB02
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする