エスコ
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様
●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番
65-9340-98
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64064265
EA991GC-28
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください